Cortapernos compacto CoBolt® con cabeza en ángulo de 20° 200 mm

Número de artículo: 731755 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
para alambre de acero blando hasta ⌀ 6 mm
para alambre de acero de dureza media hasta ⌀ 5,2 mm
para cuerda de piano hasta ⌀ 3,6 mm
Quality Dress CoBolt®
Filo templado
Cabezal acodado 20 grados
Mango revestidos de plástico
Material Acero eléctrico al cromo-vanadio
Superficie atramentado en negro
con muelle de abertura no
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 731755 200
EAN / GTIN 4003773066866
Número del fabricante 71 21 200

Descripción

Ejecución:

Gracias a la transmisión de palanca especial, capacidad de corte elevada con aplicación de fuerza relativamente reducida. Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC).
Alicate atramentado en negro, mangos revestidos de plástico. Cabeza en ángulo de 20° para cortes a nivel.

Aplicación:

Para alambres con una resistencia a la tracción de hasta 2000 N/mm2.

Material:

Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.