{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 200 mm | |
para alambre de acero blando hasta ⌀ | 6 mm | |
para alambre de acero de dureza media hasta ⌀ | 5,2 mm | |
para cuerda de piano hasta ⌀ | 3,6 mm | |
Denominación del fabricante | CoBolt® | |
Filo | templado | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero eléctrico al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentado en negro | |
con muelle de abertura | sí | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo |
731745 200
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4003773066859
Copiar |
|
Número del fabricante |
71 12 200
Copiar |
|
Fabricante | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |