Cortapernos compacto CoBolt® con cubiertas en los mangos, Longitud total: 200mm

Número de artículo: 731740 200
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
Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
para alambre de acero blando hasta ⌀ 6 mm
para alambre de acero de dureza media hasta ⌀ 5,2 mm
para cuerda de piano hasta ⌀ 3,6 mm
Denominación del fabricante CoBolt®
Filo templado
Mango Funda de varios componentes
Material Acero eléctrico al cromo-vanadio
Superficie atramentado en negro
con muelle de abertura no
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 731740 200
Copiar
EAN / GTIN 4003773047056
Copiar
Número del fabricante 71 02 200
Copiar
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Gracias a la transmisión de palanca especial, capacidad de corte elevada con aplicación de fuerza relativamente reducida. Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC).
Mordazas atramentadas en negro, mangos con cubiertas de varios componentes.

Aplicación:

Para alambres con una resistencia a la tracción de hasta 2000 N/mm2.

Material:

Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.