{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 500 mm | |
para cables metálicos / acero redondo blando ⌀ | 11 mm | |
para cables metálicos hasta 1800 N/mm2 hasta ⌀ | 10 mm | |
Para cables hasta | 60 mm2 | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 731720 500 | |
EAN / GTIN | 2050001009340 | |
Número del fabricante | 80-414 |