{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
para cables metálicos / acero redondo blando ⌀ | 6 mm | |
para cables metálicos (máximo 1960 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 731560 160 | |
EAN / GTIN | 4003773082354 | |
Número del fabricante | 95 62 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cortador para cables de alambre con cubiertas en los mangos 160 mm
a petición
En stock
45 piezas en stock
31,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
614 piezas en stock
37,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
para cables metálicos / acero redondo blando ⌀ | 6 mm | 8 mm |
Para acero redondo (máximo 1200 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
Longitud total | 160 mm | 190 mm |
para cables metálicos (máximo 1600 N/mm2) ⌀ | 5 mm | |
Tipo de producto | Alicate cortante | Alicate cortante |