Cortador para cables de alambre, Longitud total: 190mm

Número de artículo: 731550 190
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
Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 190 mm
Para cuerda de piano ⌀ 2,5 mm
para cables metálicos (máximo 1600 N/mm2) ⌀ 5 mm
Para acero redondo (máximo 1200 N/mm2) ⌀ 4 mm
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 731550 190
Copiar
EAN / GTIN 4003773040651
Copiar
Número del fabricante 95 61 190
Copiar
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Forma resistente, totalmente de acero forjado en estampa. Con articulación atornillada y muelle de apertura. Dureza de los filos 64 HRC. Brazos con revestimiento de PVC ligero.
Con muelle de apertura interno y palanca de bloqueo. Dos perfiles de apriete integrados para tapas terminales de envolturas Bowden y casquillos de cable de alambre.

Aplicación:

Para cortar cables de alambre, cables de varios conductores, etc.

Material:

Acero especial al cromovanadio, templado en aceite.