Cizallas para cables de carraca para cables con núcleo de acero (cables ACSR) 340 mm

Número de artículo: 731270 340
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de corte 240 mm2
    Capacidad de corte hasta ⌀ 32 mm
    Longitud total 340 mm
    Material Cuchilla: Acero especial para herramientas en calidad especial, templado en aceite
    Brazo Tubo ovalado de aluminio, de alta resistencia
    Función de carraca
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 731270 340
    EAN / GTIN 4003773081241
    Número del fabricante 95 32 340 SR

    Descripción

    Ejecución:

    Filos con corte de precisión templados por inducción. Accionamiento de corona dentada de dos velocidades para un corte sencillo y fuerza reducida gracias a una transmisión muy elevada.

    Aplicación:

    Para tronzar cables con núcleo de acero (cables ACSR) en manejo monomanual y bimanual. Ideal para condiciones de espacio reducido.

    Material:

    Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite.

    Partes opcionales:

    Cuchilla de recambio n.º 731272.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra