Cizalla para cables de carraca para cables reforzados con acero (cables SWA) 315 mm

Número de artículo: 731250 315
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de corte 380 mm2
Capacidad de corte hasta ⌀ 45 mm
Longitud total 315 mm
Mango Funda de varios componentes
Material Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite
Función de carraca
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 731250 315
EAN / GTIN 4003773078562
Número del fabricante 95 32 315 A

Descripción

Ejecución:

Filos con corte de precisión templados por inducción.

Aplicación:

Para tronzar cables reforzados con acero (cables SWA) en manejo monomanual y bimanual. Ideal para condiciones de espacio reducido.

Material:

Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite.

Partes opcionales:

Cuchillas giratorias de recambio n.º 731251.

Nota:

No apropiado para el corte de cables ACSR y cables de alambre.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra