{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ⌀ de cable multiconductor | 60 mm | |
para conductores individuales de cobre/aluminio | 740 / 800 mm2 | |
Longitud total | 630 mm | |
Material | Cuchilla: Acero especial para herramientas en calidad especial, templado en aceite | |
Brazo | Tubo ovalado de aluminio, de alta resistencia | |
Peso | 3.820 g | |
Función de carraca | sí | |
Tipo de producto | Tijera |
Número de artículo | 731230 630 | |
EAN / GTIN | 4003773071563 | |
Número del fabricante | 95 32 060 |