Cizalla para cables de carraca 430 mm

Número de artículo: 731220 430
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para ⌀ de cable multiconductor 55 mm
    para conductores individuales de cobre/aluminio 450 / 500 mm2
    Longitud total 430 mm
    Función de carraca
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 731220 430
    EAN / GTIN 2050001009319
    Número del fabricante 80-067

    Descripción

    Ejecución:

    Cabeza de cizalla con cuchilla de corte en forma de hoz y mecanismo de transmisión. La cuchilla de corte no se descentra, porque está guiada de forma doble. Posibilidad de desbloqueo, es decir, la cizalla se puede abrir en cualquier posición.

    Ventaja:

    Forma compacta y peso reducido, lo que favorece la capacidad de corte.

    Aplicación:

    Para cortar limpiamente cables de cobre y de aluminio. Adecuadas también para cables provistos de refuerzo con acero en cinta.

    Material:

    Cuchillas de acero especial.
    Brazos de acero fino con mangos de plástico.