{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para ⌀ de cable | 32 mm | |
Rendimiento de corte cables multiconductores hasta | 240 mm2 | |
Longitud total | 250 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Accionamiento | mecánico, monomanual, principio de carraca | |
Material | Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite | |
Protección antienganche | sí | |
Tipo de producto | Tijera |
Número de artículo | 731150 32 | |
EAN / GTIN | 4003773026884 | |
Número del fabricante | 95 36 250 |