{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para ⌀ de cable | 52 mm | |
Rendimiento de corte cables multiconductores hasta | 380 mm2 | |
Longitud total | 280 mm | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Accionamiento | mecánico, monomanual, principio de carraca | |
Material | Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite | |
Protección antienganche | sí | |
Tipo de producto | Tijera |
Número de artículo | 731100 52 | |
EAN / GTIN | 4003773043942 | |
Número del fabricante | 95 31 280 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cizalla para cables con transmisión, para ⌀ de cable: 52mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
252,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
89 piezas en stock
145,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
101 piezas en stock
247,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Accionamiento | mecánico, monomanual, principio de carraca | mecánico, monomanual, principio de carraca | mecánico, monomanual, principio de carraca |
para ⌀ de cable | 52 mm | 32 mm | 54 mm |
Longitud total | 280 mm | 250 mm | 310 mm |
Mango | Funda de varios componentes | Mangos de plástico ergonómicos con protección antideslizante | Mangos de plástico ergonómicos con protección antideslizante |
Protección antienganche | sí | ||
Rendimiento de corte cables multiconductores hasta | 380 mm2 | 240 mm2 | 480 mm2 |
Tipo de producto | Tijera | Tijera | Tijera |