Cincel plano ∙ 125 mm

Número de artículo: 731-2
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 731-2
EAN / GTIN 4000896029648
Número del fabricante 731-2
Número L L60140 1647

Descripción

Descripción:

  • Modelo forjado
  • Templado constante según DIN (54-58 HRC)
  • Cabeza de golpe bonificada según DIN (38-46 HRC)
  • Cortantes de cuchillas afilados
    Rectificado sin reendurecido
  • Eje octagonal
  • Superficie: barnizada por inmersión
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 125 mm
  • Peso neto (kg): 0.07 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra