Cizalla grande para cables 500 mm

Número de artículo: 730400 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para ⌀ de cable multiconductor 27 mm
    Para cables monoconductores 150 mm2
    Longitud total 500 mm
    Mango Funda de varios componentes
    Accionamiento mecánico, bimanual
    Material Brazo: tubo de aluminio de alta resistencia.
    Encabezamiento Cabezal portafilos: Acero eléctrico al vanadio, forjado y templado en aceite.
    con muelle de abertura no
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 730400 500
    EAN / GTIN 4003773069966
    Número del fabricante 95 12 500

    Descripción

    Ejecución:

    Cabezal con filos en forma de hoz, brazos de tubo de acero con mangos de plástico.
    Cabezal pavonado, mangos con cubiertas de varios componentes.