{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de corte | 35 mm2 | |
Capacidad de corte hasta ⌀ | 8 mm | |
Longitud total | 185 mm | |
Quality Dress | KT8 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mango | Funda de plástico | |
Accionamiento | mecánico, monomanual | |
Material | Acero de herramientas especial,forjado en estampa | |
Superficie | brillante | |
con muelle de abertura | no | |
Tipo de producto | Tijera |
Número de artículo | 730250 185 | |
EAN / GTIN | 4008190020163 | |
Número del fabricante | 9002650000 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cizallas para cables con cubiertas de 2 componentes en los mangos Aislados conforme a VDE, Longitud total: 185mm
a petición
En stock
203 piezas en stock
40,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.811 piezas en stock
11,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 185 mm | 160 mm |
Capacidad de corte | 35 mm2 | 10 mm2 |
Capacidad de corte hasta ⌀ | 8 mm | 12 mm |
Tipo de producto | Tijera | Tijera |