X-Cut® Alicate de corte diagonal compacto gran efecto palanca con fundas multicomponentes negro atramentado 160 mm

Número de artículo: 73 02 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 73 02 160
EAN / GTIN 4003773075127
Número del fabricante 73 02 160
Número L L70010 1294

Descripción

Descripción:

  • corta con precisión los alambres más finos, así como cables multifilares y cuerda de piano dura
  • Potente, ligero y universal
  • alto rendimiento de corte con poco esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión
  • junta con orificio pasante: máxima estabilidad con poco peso
  • eje de articulación de doble rodamiento para un uso duro y permanente
  • gran anchura de apertura para cables más gruesos
  • corte preciso incluso con alambres finos de Cu
  • diseño compacto y ligero
  • de aplicación universal, en montaje, mantenimiento y producción
  • ahorro de fuerza del 40 % en comparación con las fresas laterales estándar de la misma longitud

Característica:

  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 4,8mm
  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,8 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,7mm
  • Valores de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2,2 mm
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 12,0mm
  • atramentado en negro
  • Con forros de varios componentes
  • pulida
  • Filo de corte con bisel