Tenaza de prensado grande 120

Número de artículo: 729970 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para sección transversal de los conductores 10 mm2 - 120 mm2
    Peso 3,7 kg
    Longitud total 535 mm
    Tipo de producto Alicate de engarce

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 729970 120
    EAN / GTIN 8014212199263
    Número del fabricante MPR120I

    Descripción

    Ejecución:

    Cabezal resistente con transmisión y discos perfilados giratorios incorporados. Brazos tubulares con mangos de plástico. Asignación de la sección transversal visible en los discos de perfil.
    Con innovador apriete en i, adecuado para cables de varios hilos, de varios hilos compactos y de hilos finos. Mediante el apriete en i se alcanzan valores de apriete muy por encima de los requisitos normales.

    Aplicación:

    Para terminales de cable tubulares no aislados y conectores tubulares (modelo normal).

    Nota:

    No se adaptan a los terminales de engarce a presión para cables según DIN y los terminales de cable CNF franceses.
    A petición, se pueden suministrar tenazas de prensado para terminales de cable DIN y francesas CNF.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra