Camiseta térmica de señora con cremallera XWarm Gris medio/Negro L

Número de artículo: 729917369699L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
Color mittelgrau / schwarz
Tamaño unisex L
Tipo de producto Sudadera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729917369699L
EAN / GTIN 7330509776162
Número del fabricante 729917369699L

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% lana merino, interlock, 260 g/m².

Acabado
Espalda alargada
Muñequera en el extremo de la manga

Detalles
Cuello alto con cremallera
Costuras en color de contraste

Funcionalidad
Corte para mujer
Temperatura recomendada de -20°C a -35°C.

Descripción:

  • Este acogedor top térmico de corte femenino mantiene el cuerpo caliente y seco en climas fríos
  • El top térmico de lana merino bicolor proporciona una protección excepcional contra el frío y sus propiedades de evacuación de la humedad te mantienen caliente y seco
  • Recomendado para temperaturas entre -20 °C y -35 °C

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra