Zapatos de seguridad NEWTON XX10 blue Low ESD S2 NEWTON XX10 blue Low ESD S2, Talla 45

Número de artículo: 729905-45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie NEWTON
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 45
Color blau
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729905-45
EAN / GTIN 4030839351666
Número del fabricante 729905-45
Número L L00790 3729

Descripción

Descripción:

  • Cuero nobuck hidrófobo/Material textil hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de PU/PU WELLMAXX L10
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form A
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF