Zapatos de seguridad REACTION XXT Pro BOA® Low ESD S3 REACTION XXT Pro BOA® Low ESD S3, Talla 43

Número de artículo: 729851-43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Kunststoff
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie REACTION
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Kunststoff
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 43
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729851-43
EAN / GTIN 4030839279960
Número del fabricante 729851-43
Número L L00790 2820

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Punta de TPU
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • BOA® Fit System