Alicates de engarce F48

Número de artículo: 729722 F48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
66 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 220 mm
Para sección transversal de los conductores 0,1 mm2 - 2,5 mm2
Para lengüetas para terminales F2,8 / F4,8
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729722 F48
EAN / GTIN 4003773051879
Número del fabricante 97 52 34

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de compresión definidas mediante bloqueo forzado integrado.
De acero especial. Perfiles de precisión, transmisión muy elevada, especialmente favorable en el caso de secciones transversales de engarce relativamente grandes.