{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 230 mm | |
Para sección transversal de los conductores | 1,5 mm2 - 10 mm2 | |
Tipo de producto | Alicate de engarce |
Número de artículo | 729720 10NIS | |
EAN / GTIN | 4045197166760 | |
Número del fabricante | 729720 10NIS |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Alicates de engarce, Tipo: 10NIS
a petición
En stock
349 piezas en stock
74,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
94 piezas en stock
96,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para sección transversal de los conductores | 1,5 mm2 - 10 mm2 | 0,1 mm2 - 10 mm2 |
Longitud total | 230 mm | 225 mm |
Tipo de producto | Alicate de engarce | Alicate de engarce |