{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | CTI 6 G | |
Longitud total | 250 mm | |
Denominación de tipo del fabricante | CTI6G | |
Para sección transversal de los conductores | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Tipo de producto | Alicate de engarce |
Número de artículo | 729715 6ISG | |
EAN / GTIN | 4032248517855 | |
Número del fabricante | 9202850000 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates de engarce, Tipo: 6ISG
a petición
En stock
23 piezas en stock
280,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.336 piezas en stock
74,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
439 piezas en stock
91,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para sección transversal de los conductores | 0,5 mm2 - 6 mm2 | 0,5 mm2 - 6 mm2 | 0,5 mm2 - 6 mm2 |
Longitud total | 250 mm | 230 mm | 225 mm |
Tipo de producto | Alicate de engarce | Alicate de engarce | Alicate de engarce |