{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 225 mm | |
Para sección transversal de los conductores | 1,5 – 6 mm2; 0,35 – 1 mm2 | |
Pelado para ⌀ de conductor | 6 mm2 | |
Cortador para pernos roscados | M2,6 – M5 | |
con función aislante | sí | |
con función de corte | sí | |
Tipo de producto | Alicate de engarce |
Número de artículo | 729701 225 | |
EAN / GTIN | 4067263499572 | |
Número del fabricante | 729701 225 |