Alicates de engarce, Tipo: 6IS

Número de artículo: 729700 6IS
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 220 mm
Para sección transversal de los conductores 1,5 − 6 mm2
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729700 6IS
EAN / GTIN 4045197166685
Número del fabricante 729700 6IS
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicate de acero plano con mordazas configuradas para las compresiones más diversas (ver tabla). Cortador con rosca para pernos M2,6 − M5. Pelacables 0,75 − 6 mm2. Alicate pintado de negro, brazos con cubiertas de los mangos de plástico. Para pelar, cortar, comprimir, etc., preferentemente en el sector de reparaciones.