Zapatos de seguridad LANCE grey Low ESD S1 LANCE grey Low ESD S1, Talla 41

Número de artículo: 729695-41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LANCE
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 41
Color grau
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729695-41
EAN / GTIN 4030839278956
Número del fabricante 729695-41
Número L L00790 2739

Descripción

Descripción:

  • Material textil/Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU MAXXIMO
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra