Zapatos de seguridad LANCE black Low ESD S1P LANCE black Low ESD S1P, Talla 47

Número de artículo: 729691-47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Serie LANCE
    Clase de protección S1P
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 47
    Color schwarz
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 729691-47
    EAN / GTIN 4030839278925
    Número del fabricante 729691-47
    Número L L00790 3999

    Descripción

    Descripción:

    • Material textil/Microfibra
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD negra
    • Protección contra la penetración de metales
    • Suela de TPU/PU MAXXIMO
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
    • Equipamiento sin cuero
    • Suela con núcleo Infinergy® de BASF