{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | MultiCrimp | |
Cantidad de insertos intercambiables | 3 | |
Longitud total | 250 mm | |
Para terminales de cables | 0,25 − 6,0 mm2 | |
Para terminales y conectores aislados | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Para conectores planos sin aislamiento | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Tipo de producto | Alicate de engarce |
Número de artículo | 729650 3 | |
EAN / GTIN | 4003773066927 | |
Número del fabricante | 97 33 01 |