Zapatos de seguridad JOURNEY grey Low ESD S1 JOURNEY grey Low ESD S1, Talla 43

Número de artículo: 729630-43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie JOURNEY
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 43
Color grau
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729630-43
EAN / GTIN 4030839372753
Número del fabricante 729630-43
Número L L00790 1594

Descripción

Descripción:

  • Gamuza/Material de malla/Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de GOMA/PU E-TRACK
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A