Cabezal de engarce a presión 10

Número de artículo: 729626 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para sección transversal de los conductores 0,08 mm2 - 10 mm2
    Tipo de producto Engarce

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 729626 10
    EAN / GTIN 4045197293015
    Número del fabricante 729626 10

    Descripción

    Ejecución:

    Compresión paralela exacta con 4 mordazas de compresión accionadas sincrónicamente. Compresión cuadrang. según DIN = superficies de contacto óptimas.
    • Engarzado exacto mediante carrera lineal
    • Aplicación múltiple elevada en costes reducidos gracias al sistema de cambio rápido sin herramientas
    • Al mismo tiempo garantiza un buen resultado de engarzamiento según DIN o EN mediante cabezales intercambiables ajustados de fábrica y el bloqueo forzado integrado en la herramienta básica
    • Asiento correcto del contacto en la articulación de engarce mediante el posicionamiento de contacto de trabajo seguro
    • Ideal para el trabajo en lugares de difícil acceso gracias a la forma constructiva pequeña y manejable.

    Aplicación:

    Para el tratamiento de virolas de cable.

    Idóneo para:

    Herramienta básica GARANT n.º 729611.

    Nota:

    Otros cabezales intercambiables disponibles a petición.