Sistema de alicates para engarce a presión, Longitud total: 150mm

Número de artículo: 729611 150
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
117 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 150 mm
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729611 150
EAN / GTIN 4045197891013
Número del fabricante 729611 150
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Sistema de alicates para engarce a presión GARANT con cabezales intercambiables aptos para certificado
  • Engarzado exacto mediante carrera lineal
  • Aplicación múltiple elevada en costes reducidos gracias al sistema de cambio rápido sin herramientas
  • Al mismo tiempo garantiza un buen resultado de engarzamiento según DIN o EN mediante cabezales intercambiables ajustados de fábrica y el bloqueo forzado integrado en la herramienta básica
  • Asiento correcto del contacto en la articulación de engarce mediante el posicionamiento de contacto de trabajo seguro
  • Ideal para el trabajo en lugares de difícil acceso gracias a la forma constructiva pequeña y manejable.

Con asiento de cambio rápido (sistema cambio sin herramientas).
  • Cuerpo de acero resistente con transmisión de palanca acodada.
  • Bloqueo forzado integrado.
  • Modo de trabajo de máxima precisión gracias a la carrera lineal.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra