Zapatos de seguridad LELAND GTX grey Low ESD S3 LELAND GTX grey Low ESD S3, Talla 42

Número de artículo: 729581-42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie LELAND
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 42
Color grau
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729581-42
EAN / GTIN 4030839376744
Número del fabricante 729581-42
Número L L00790 2725

Descripción

Descripción:

  • Material textil hidrófobo/Microfibra hidrófoba
  • GORE-TEX Extended Comfort Footwear con tecnología Stretch
  • Lengüeta elástica y acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU MAXXIMO
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • Cordones de recambio incluidos
  • Sistema de cordones elásticos con bloqueo rápido