Alicate de engarce de cuatro ejes SelectorCrimp HDT-48, mangos de 2 componentes 3

Número de artículo: 729560 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para sección transversal de los conductores 0,35 mm2 - 3 mm2
    Longitud total 230 mm
    Tipo de producto Alicate de engarce

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 729560 3
    EAN / GTIN 4049002145704
    Número del fabricante 8782 0009 6

    Descripción

    Ejecución:

    Alicates de engarce especiales para el mecanizado de contactos de espiga y casquillos de la serie DT de TE Connectivity (antes: Deutsch Kontakte). Aproximación de los ejes de engarce a través de selector con 8 posiciones. Ancho de abertura optimizado, diseño ergonómico y fuerza manual reducida. Comprobación de la calidad mediante calibres Go-Nogo (opcional 729561 tam. 3).
    Engarce fiable mediante bloqueo forzado y aproximación sincronizada de los ejes de engarce.

    Aplicación:

    Para contactos de espiga y casquillo girados.

    Volumen de suministro:

    Alicate de engarce de cuatro ejes con alojamiento de contacto universal en embalaje del sistema.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra