Zapatos de seguridad MADDOX grey-blue Low ESD S1P MADDOX grey-blue Low ESD S1P, Talla 48

Número de artículo: 729551-48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie MADDOX
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 48
Color grau / blau
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729551-48
EAN / GTIN 4030839373422
Número del fabricante 729551-48
Número L L00790 2151

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material textil
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD gris
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU MAXXIMO
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • 100% Vegan