• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

stripax® plus Alicate pelacables y de engarce

Número de artículo: 729493
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Stripax Plus 2.5
Longitud total 210 mm
Para sección transversal de los conductores 0,5 mm2 - 2,5 mm2
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729493
EAN / GTIN 4008190067267
Número del fabricante 9020000000

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates ligero de gran estabilidad, fabricado de plástico reforzado por fibra de vidrio. Las cuchillas se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cable. El aislamiento se corta y se desprende en una sola operación. Con tope longitudinal y cortaalambres. Unidad de engarce a presión incorporada con almacén para virolas de cable (material en cinta integrado en el mango).

Ventaja:

Corte y pelado del cable, así como engarce a presión de las virolas de cable con una herramienta, se suprime el cambio de herramienta, que implica un considerable gasto de tiempo.

Aplicación:

Trabajos de cableado e instalación en series pequeñas (p. ej., en la construcción de armarios de distribución).

Partes opcionales:

Juegos de virolas de cable de 500 unidades (10 cintas de 50 unidades) n.° 729497 en los tamaños 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5.

Nota:

Emplear solo cintas de virolas de cable n.º 729497 de Weidmüller. El empleo de virolas de cable en rollos puede ocasionar defectos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos