Surtido de engarce virolas de cable incluye alicate de engarce Twistor16 1

Número de artículo: 729469 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 265 mm
Anchura 170 mm
Altura 68 mm
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729469 1
EAN / GTIN 4003773083474
Número del fabricante 97 90 13

Descripción

Ejecución:

Surtido de contenido amplio para engarzar a presión las virolas de cable aisladas más corrientes. Alicate de engarce
Twistor16 autoajustable con cabeza de engarce giratoria y 8 posiciones de enclavamiento para secciones transversales de 0,14 a 16 mm² (engarce cuadrado).

Volumen de suministro:

Alicate de engarce n.° 729446 tam. 16 y 1190 unidades virolas de cable corrientes (0,50-16 mm²) en
caja de plástico estable (TANOS MINI-systainer®) con 2 insertos de plástico apilables.