Alicate de engarce para virolas de cable PZ10HEX

Número de artículo: 729468 PZ10HEX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress PZ 10 HEX
Longitud total 195 mm
Para sección transversal de los conductores 0,14 mm2 - 10 mm2
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729468 PZ10HEX
EAN / GTIN 4050118250312
Número del fabricante 1445070000

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de compresión definidas mediante bloqueo forzado integrado.
Apriete paralelo exacto con mordazas de prensado accionadas sincrónicamente. Engarce a presión hexagonal conforme a DIN = ahorro de espacio. Forma de engarce según DIN 46228.