{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 190 mm | |
Para sección transversal de los conductores | 0,08 mm2 - 10 mm2 | |
Tipo de producto | Alicate de engarce |
Número de artículo | 729460 10 | |
EAN / GTIN | 4049002016417 | |
Número del fabricante | R610 087 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicate de engarce para virolas de cable, Para sección transversal de los conductores: 10mm2
a petición
En stock
106 piezas en stock
152,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
70 piezas en stock
134,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
119 piezas en stock
98,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para sección transversal de los conductores | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 |
Longitud total | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Norma | DIN 46228 | ||
Tipo de producto | Alicate de engarce | Alicate de engarce | Alicate de engarce |