Alicate de engarce p/ virolas sin cable 16 mm2

Número de artículo: 729451 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para sección transversal de los conductores (mm2) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 180 mm
Para sección transversal de los conductores 0,08 mm2 - 16 mm2
Norma DIN 46228
Superficie cromado
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729451 16
EAN / GTIN 4049002111105
Número del fabricante R610 185 6

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de compresión definidas mediante bloqueo forzado integrado.
Mordazas cromadas, mordazas pavonadas.
Apriete paralelo exacto con mordazas de prensado accionadas sincrónicamente. Engarce a presión cuadrangular conforme a DIN = superficies de contacto óptimas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra