Alicate de engarce para virolas de cable PZ3

Número de artículo: 729441 PZ3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress PZ 3
    Longitud total 200 mm
    Para sección transversal de los conductores 0,5 mm2 - 6 mm2
    Tipo de producto Alicate de engarce

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 729441 PZ3
    EAN / GTIN 4008190052423
    Número del fabricante 0567300000

    Descripción

    Ejecución:

    Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de apriete definidas mediante bloqueo forzado integrado.
    Apriete paralelo exacto con mordazas de prensado accionadas sincrónicamente. Engarce a presión cuadrangular conforme a DIN = superficies de contacto óptimas.