{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 185 mm | |
Para sección transversal de los conductores | 0,25 mm2 - 16 mm2 | |
Tipo de producto | Alicate de engarce |
Número de artículo | 729404 16 | |
EAN / GTIN | 4062406798710 | |
Número del fabricante | 729404 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicate de engarce p/terminales de cable, Para sección transversal de los conductores: 16mm2
a petición
En stock
453 piezas en stock
27,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
760 piezas en stock
89,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
140 piezas en stock
151,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para sección transversal de los conductores | 0,25 mm2 - 16 mm2 | 0,5 mm2 - 16 mm2 | 0,08 mm2 - 16 mm2 |
Longitud total | 185 mm | 220 mm | 213 mm |
Tipo de producto | Alicate de engarce | Alicate de engarce | Alicate de engarce |