Zapatos de seguridad SLOAN BOA® black Low ESD S3S SLOAN BOA® black Low ESD S3S, Talla 42

Número de artículo: 729401-42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729401-42
EAN / GTIN 4030839382080
Número del fabricante 729401-42

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD negra, reciclado
  • Protección contra la penetración de metales con partes de material reciclado
  • Suela de TPU/PU MAXXIMO
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • BOA® Fit System

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra