Zapatos de seguridad MADDOX white Low ESD S3 MADDOX white Low ESD S3, Talla 45

Número de artículo: 729391-45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 45
    Color weiß
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 729391-45
    EAN / GTIN 4030839356463
    Número del fabricante 729391-45
    Número L L00790 4622

    Descripción

    Descripción:

    • Microfibra hidrófoba
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta acolchada
    • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD gris
    • Protección contra la penetración de metales
    • Suela de TPU/PU MAXXIMO
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
    • Equipamiento sin cuero
    • Suela con núcleo Infinergy® de BASF