Alicate de engarce para conector Scotchlok™, para ⌀ de conductor: 0,4-1,1mm

Número de artículo: 729390 0,4-1,1
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de conductor (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 155 mm
para ⌀ de conductor 0,4 mm - 1,1 mm
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Superficie atramentado
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729390 0,4-1,1
EAN / GTIN 4003773028239
Número del fabricante 97 50 01
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates forjado en estampa. Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida. Con resorte de abertura. Mangos revestidos de plástico.

Aplicación:

Para la compresión de conductores a distancia o de señales con aislamiento de plástico según el principio del contacto en conectores individuales Scotchlok™. Sin pelado, los elementos en U se encargan del contacto.