Zapatos de seguridad LONNY W red Low ESD S1P LONNY W red Low ESD S1P, Talla 44

Número de artículo: 729301-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S1
Número de zapato UE 44
Color rojo
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729301-44
EAN / GTIN 4030839387009
Número del fabricante 729301-44

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU MAXXIMO
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • Ajuste ancho

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra