Zapatos de seguridad LONNY W red Low ESD S1P LONNY W red Low ESD S1P, Talla 43

Número de artículo: 729301-43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
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
    Clase de protección S1
    Número de zapato UE 43
    Color rot
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 729301-43
    EAN / GTIN 4030839386996
    Número del fabricante 729301-43
    Número L L00790 4737

    Descripción

    Descripción:

    • Microfibra/Material de malla
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta acolchada
    • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD negra
    • Protección contra la penetración de metales
    • Suela de TPU/PU MAXXIMO
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
    • Equipamiento sin cuero
    • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
    • Ajuste ancho