Llave dinamométrica / medidora de ángulos de giro electrónica ∙ 1 % ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm, Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 520 mm ∙ 20 – 200 ∙ 15 – 150

Número de artículo: 7292-2STACCAL
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7292-2STACCAL
    EAN / GTIN 4000896220397
    Número del fabricante 7292-2STACCAL
    Número L L60140 4804

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Para uniones atornilladas de alta precisión con par de apriete/ángulo de giro en las que se exige una alta precisión o la obligación de documentación, p. ej., en componentes de motores, en particular, tornillos de la culata, y en la fabricación de máquinas donde se exijan mayores requisitos (p. ej., robótica, etc.)
    • Tecnología Smart – Ready for Industry 4.0
    • Llave dinamométrica con certificado de calibración
    • Cabeza de carraca reversible incluida 6404-1 Cuadrado exterior 12,5 = 1/2
    • Longitud con / sin herramienta insertable: 578,5 mm/520 mm
    • Tecnología inteligente HAZET compuesta por la aplicación SmartTAC y la interfaz Bluetooth 4.1 Low Energy (el grupo de productos 7000-2sTAC puede ser objeto de restricciones en determinados países). Intercambio de datos en vivo sin problemas para visualizar el proceso de atornillado en dispositivos móviles como smartphones (Smartwatch) y tabletas. Interfaz USB-C para programar la llave dinamométrica/medidora de ángulos de giro y para documentar los datos del atornillado a través del ordenador portátil y el PC con el software SmartTAC-Tool 7910-sTAC.
      Todas las llaves dinamométricas/medidoras de ángulos de giro sTAC también se pueden utilizar de forma independiente, sin la aplicación SmartTAC
    • Diseño HAZET de toda la herramienta para el uso profesional: único, ergonómico y orientado al usuario
    • Mediante la reducción de las dimensiones y la integración del circuito impreso en el tubo principal es posible realizar las mediciones que permiten las llaves dinamométricas / medidoras de ángulos de giro pequeñas a partir de 1 Nm
    • Clase de protección IP 40
      Pantalla y teclado de membrana protegidos contra salpicaduras
    • Casquillo USB-C para cargar la batería directamente en la herramienta
    • Incluye batería de iones de litio sustituible convencional, tipo 14650 / 3,7 V, que se puede cargar directamente en la herramienta a través del conector USB-C
    • Incluye 1 metro de cable USB 3.1/A-C
    Funciones: 7000 sTAC
    • Pantalla OLED de gran tamaño, brillante con buenos contrastes, fácil de leer, regulable y girable 180°
    • Indicación del valor de medición con tamaño de letra de 13 mm, incluida una evaluación bueno / malo para el atornillado
    • Divergencia de indicación de par de apriete a derecha e izquierda: a partir de ±1 % / ±1 dígito
    • Divergencia de indicación de ángulo de giro a derecha e izquierda: ±1 % / ±1°
    • Rango de ángulo de giro acumulativo: desde 0 hasta 999°
    • Tolerancia del par de apriete para la indicación de OK (verde): ajustable de ±1 hasta 10 %
    • Tolerancia de ángulo de giro para indicador de OK (verde): ajustable de 1 a 90º
    • Unidades de par de apriete ajustable: Nm, lbf.ft, lbf.in o kgf.m
    • Longitud efectiva ajustable/programable para otras herramientas insertables de 0 a 250 mm
      (condición previa para mediciones correctas de par de apriete/ángulo de giro)
    • Señalización cuádruple del proceso de atornillado mediante señal acústica (zumbador), vibración, pantalla digital continua e indicación LED multidireccional, visible desde cualquier posición, en 360° con ″función de semáforo″
    • Valor de umbral, nivel de aviso previo: ajustable de 50 a 99 %
    • Señalización ajustable, encendido/apagado con señal acústica (zumbido) y vibración
    • Función de reinicio, restablecimiento a ajustes de fábrica
    • Tiempo de espera: ajustable de 1 a 10 minutos
    • Indicación de la batería y espacio de memoria
    • Capacidad de memoria incluyendo fecha y hora: hasta 3000 mediciones
    • Posibilidad de programación de juegos de parámetros y programas operativos: 25 y 25
    • 2 funciones de control: control de par de apriete programable con apriete de ángulo y control de ángulo durante el apriete dinamométrico
    • Función de bloqueo de menú contra la modificación no autorizada mediante un código de cuatro cifras que se puede seleccionar libremente
    • Visualización de la versión de software con número de serie, fecha de calibrado e indicador de servicio/contador de uso
    • Idiomas del menú: alemán, inglés, francés, italiano, chino
    • Software de programación y evaluación para ordenador portátil y PC sTAC 7910 (de pago)
    • Aplicación SmartTAC para dispositivos Android y Apple iOS para la serie 7000-2 sTAC (descarga gratuita)
    • Las llaves dinamométricas/medidoras de ángulos de giro SmartTAC de la serie 7000-2 sTAC con interfaz Bluetooth tienen una licencia de radio válida en todos los países de la UE, Suiza, Noruega, China, India, Corea del Sur, México y Turquía y se pueden vender allí. Las licencias de radio para Sudáfrica, EE. UU y Canadá están actualmente en preparación.
      Otros países a petición
    • Para países sin licencia de radio ofrecemos la posibilidad de adquirir las llaves dinamométricas de la serie 7000-5 sTAC sin interfaz Bluetooth. Estas se pueden conectar al ordenador portátil y PC mediante un puerto USB y con el software opcional de programación y evaluación. No se puede utilizar la aplicación SmartTAC para dispositivos móviles debido a la falta de interfaz Bluetooth
    • Con función de Bluetooth
    • Comprobado según DIN EN ISO 6789-2:2017, VDI / VDE 2648, hoja 2
    • Made In Germany
    • Salida: Cuadrado insertable 14 x 18 mm, Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
    • Dimensiones / longitud: 520 mm
    • Peso neto (kg): 1.1 kg
    • Nm mín.-máx.: 20 – 200 Nm
    • lbf mín./máx.: 15 – 150 lbf.ft
    • Tolerancia: 1 %
    • Longitud efectiva de la llave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 464.00 –  Nm
    • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 4.1 – 40.7 kg
    • Número de dientes: 32 (Ángulo de accionamiento 11.25°)
    • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 38.5 mm