Zapatos de seguridad LUAN grey-red Low ESD S1PS LUAN grey-red Low ESD S1PS, Talla 40

Número de artículo: 729121-40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 729121-40
EAN / GTIN 4030839329344
Número del fabricante 729121-40

Descripción

Descripción:

  • Material de malla con partes de material reciclado/Microfibra con partes de material reciclado
  • Breathable lining with recycled material content
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD grey con partes de material reciclado
  • Protección contra la penetración de metales con partes de material reciclado
  • Suela de TPU/PU MAXXIMO
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1PS FO/SR, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • Cordones y costuras fabricados con materiales 100% reciclados