Alicates de corte lateral multifunción, modelo resistente Aislados conforme a VDE 180 mm

Número de artículo: 728790 180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 180 mm
Capacidad de corte ⌀ de cuerda de piano 2 mm
Cabezal acodado 25 grados
Pelado para ⌀ de conductor 1,5 mm; 2,5 mm
Para terminales de cables 1,5 mm2; 2,5 mm2
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Material Acero de herramientas especial
Superficie alicates brillante
Peso 270 g
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 728790 180
EAN / GTIN 4007582006488
Número del fabricante S021-1850/40RV-11

Descripción

Ejecución:

Filos de precisión templados por inducción (aprox. 64 HRC) para alambre de piano. Cuchilla pelacables de precisión para conductores de un solo alambre (macizos) de 1,5 y 2,5 mm2. Dispositivo de prensado preciso para virolas de cable 1,5 y 2,5 mm2. Cizalla para el corte plano de tornillos de latón y de cobre M3,5 y M4. Dispositivo de curvado para curvar anillos para conductores de cobre macizos ⌀ 4, 5 y 6 mm. Brazos con cubiertas de mango gruesas aisladas hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Alto rendimiento de corte y engarce gracias a la relación de transmisión óptima.

Aplicación:

Ideal para trabajos en instalaciones eléctricas. Ejecución acodada para una mejor ergonomía y visión libre de la zona de trabajo.

Material:

Acero especial para herramientas, mordaza brillante, mangos con envolturas de varios componentes.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra