Alicate de instalación con muelle de apertura aislados conforme a VDE 200 mm

Número de artículo: 728788 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
375 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 200 mm
    Capacidad de corte 5×2,5 mm2
    Capacidad de corte hasta ⌀ 15 mm
    Pelado para ⌀ de conductor 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
    Para terminales de cables 0,5 – 2,5 mm2
    Articulación atornillado
    con muelle de abertura
    Mango Funda de varios componentes
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Material Acero especial para herramientas
    Superficie cromado
    Peso 280 g
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 728788 200
    EAN / GTIN 4003773075110
    Número del fabricante 13 96 200

    Descripción

    Ejecución:

    Alicate multifunción para instalaciones eléctricas con articulación roscada, para un movimiento preciso y sin juego del alicate.
    • Sujeción de material plano y redondo.
    • Curvado de alambres y conductores de cobre.
    • Desbarbado y ensanchamiento de cajas empotradas.
    • Corte de cables de cobre hasta ⌀ 15 mm (5 × 2,5 mm2).
    • Separación del aislamiento de conductores de cobre de 0,75 a 1,5 mm2 y 2,5 mm2.
    • Engarce de virolas de cable de 0,5 a 2,5 mm2.

    Brazos con cubiertas de mango aisladas hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
    Con muelle de abertura.

    Material:

    Acero de herramientas especial, alicates cromados, mango con funda de varios componentes.